Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Porta antipolvere
Passaggio porta richiudibile - kit composto da tessuto speciale con cerniera e nastro biadesivo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tessuto speciale, antipolvere e traspirante
- Protegge dalla polvere i locali confinanti durante le ristrutturazioni.
- Offre protezione contro gli accessi indesiderati e impedisce la visibilità
- Il materiale che consente il passaggio dell'aria garantisce un apporto di aria fresca
Cerniera di alta qualità e facile da aprire su entrambi i lati
Flessibilità di impiego su porte di tutte le dimensioni, fino a un massimo di 1 m x 2,10 m
Assemblaggio più semplice – La porta antipolvere viene fissata con nastro biadesivo e può essere rimossa dalla maggior parte delle superfici senza lasciare residui
Riutilizzabile
Il nastro biadesivo non deve essere applicato su supporti direttamente esposti al sole Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e di lubrificanti. Smalti e impregnanti devono essere perfettamente induriti. Non utilizzare su marmo o granito, su superfici molto assorbenti o su supporti instabili, come lo smalto poco aderente. Si consiglia di effettuare un test di applicazione in una parte del supporto poco visibile.
In tutti i lavori, nei quali ambienti confinanti devono essere protetti da polvere e visibilità, p.es. nelle ristrutturazioni, nei lavori elettrici e termosanitari, nei lavori di pittura, nelle costruzioni a secco, nella levigatura di pavimenti in legno, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.