Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Porta antipolvere
Porta antipolvere - 1
Porta antipolvere - 2
Porta antipolvere - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Porta antipolvere

Passaggio porta richiudibile - kit composto da tessuto speciale con cerniera e nastro biadesivo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tessuto speciale, antipolvere e traspirante


  • Protegge dalla polvere i locali confinanti durante le ristrutturazioni.

  • Offre protezione contro gli accessi indesiderati e impedisce la visibilità

  • Il materiale che consente il passaggio dell'aria garantisce un apporto di aria fresca


Cerniera di alta qualità e facile da aprire su entrambi i lati



Flessibilità di impiego su porte di tutte le dimensioni, fino a un massimo di 1 m x 2,10 m



Assemblaggio più semplice – La porta antipolvere viene fissata con nastro biadesivo e può essere rimossa dalla maggior parte delle superfici senza lasciare residui



Riutilizzabile

Indicazione

Il nastro biadesivo non deve essere applicato su supporti direttamente esposti al sole Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e di lubrificanti. Smalti e impregnanti devono essere perfettamente induriti. Non utilizzare su marmo o granito, su superfici molto assorbenti o su supporti instabili, come lo smalto poco aderente. Si consiglia di effettuare un test di applicazione in una parte del supporto poco visibile.