Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Porta antipolvere
Porta antipolvere - 1
Porta antipolvere - 2
Porta antipolvere - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Porta antipolvere

Passaggio porta richiudibile - kit composto da tessuto speciale con cerniera e nastro biadesivo.

  • Materiale: Pile in polipropilene
  • Base adesiva: Dispersione di acrilato
  • Altezza: 2,1 m
  • Larghezza: 1,1 m
  • Altezza passaggio: 1,9 m
  • Larghezza passaggio: 0,7 m
  • Lunghezza nastro adesivo: 7 m
  • Larghezza nastro adesivo: 38 mm
  • Temperatura di lavorazione min: 15 °C
  • Tempo d'utilizzo max: 7 d
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: a 20°C e 50% di umidità
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
Cod. art. Materiale Base adesiva Altezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0992419990
Pile in polipropilene Dispersione di acrilato 2,1 m 1,1 m
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
Tessuto speciale, antipolvere e traspirante


  • Protegge dalla polvere i locali adiacenti durante le ristrutturazioni

  • Offre protezione contro accessi indesiderati e impedisce la visibilità

  • Il tessuto traspirante garantisce la circolazione di aria fresca


  • Cerniera di alta qualità, facile da aprire su entrambi i lati

  • Possibilità di impiego su porte di tutte le dimensioni, fino a un massimo di 1 m x 2,10 m

  • Facile installazione – La porta antipolvere viene fissata con nastro biadesivo e può essere rimossa dalla maggior parte delle superfici senza lasciare residui

  • Riutilizzabile
Indicazione

Il nastro biadesivo non deve essere applicato su supporti direttamente esposti al sole. Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e di grasso. Smalti o impregnanti devono essere perfettamente induriti. Da non utilizzare su marmo o granito, su supporti molto assorbenti o su supporti con stabilità interna insufficiente, come p. es. smalto poco aderente. Consigliamo di effettuare un test di applicazione in una parte del supporto poco visibile.