Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Porta estintore
- Larghezza: 650 mm
- Profondità: 250 mm
- Altezza: 290 mm
- Materiale: PP - Polipropilene
- Colore: Nero
- Colore coperchio: Rosso
- Ideale per: Estintore fino a 6 kg
- Peso prodotto (per pezzo): 7500 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Contenitore realizzato in polipropilene ad elevata resistenza antiurto
- Per installazione su veicoli commerciali e industriali
- Guarnizione di tenuta sul coperchio
- Dotato di 2 chiusure antivibrazione in polipropilene e di un anello centrale per eventuale lucchettatura
- Fibbia per fissaggio estintore posizionabile nella parte superiore o inferiore
- Sede interna opportunamente realizzata per consentire la massima stabilità dell’estintore
- Posizionabile sia in orizzontale che in verticale
- Apertura verso destra o verso sinistra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.