Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Porta femmina impermeabile TE Superseal Serie 1.5
- Misura capocorda: 1,5 mm
- Sezione trasversale filo min/max: 0,35-2,5 mm²
- Classe di protezione IP: IP 67
- Tensione nominale max: 24 V/DC
- Corrente max: 14 A
- Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 125 °C
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Colore: Nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alle norme IEC 529 e DIN 40050 IP 67
Autoveicoli, camion, macchinari edili/agricoli, motociclette, barche ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.