Cerniere e accessori per porte in vetro
Per installare con rapidità e in maniera efficiente le porte in vetro, Würth propone ai professionisti e agli artigiani un catalogo di prodotti molto ampio e completo, per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta. Le cerniere per porte in vetro temperato, oltre a essere esteticamente piacevoli e armoniose, sono anche molto versatili e possono essere installate in ogni tipologia di ambiente, da quelli più contemporanei e di design fino a quelli più tradizionali. Possono essere utilizzate sia per le porte della zona living che per il bagno (box doccia) o per l’area wellness (porte della sauna/bagno turco). Trovano inoltre campo applicativo sia nei contesti ad uso abitativo che nelle strutture ricettive, negli uffici oppure nei negozi. Tutte le referenze presenti sul nostro store online sono costituite da materiali di elevata qualità che performano ottimamente senza mai deteriorarsi nel corso del tempo. Le referenze sono certificate e rispondono ai più alti standard qualitativi. Ogni prodotto è infatti sottoposto a rigorose prove che attestano la durata nel tempo, la resistenza alla corrosione e al carico. Assicurano, inoltre, un’apertura e una chiusura immediata, sicura e molto agevole. Le cerniere in acciaio inox per porte in vetro e in cristallo, acquistabili in un ampio range di misure e dimensioni, si installano in maniera facile e comoda, con una notevole ottimizzazione delle tempistiche di lavoro. Coniugando alla perfezione qualità, versatilità, stile e praticità sono la scelta vincente di ogni professionista che è alla ricerca di componenti e soluzioni di altissimo livello.
Maniglie e ferramenta per porte scorrevoli in vetro
Le maniglie per porte scorrevoli in vetro e in cristallo presenti sullo shop online rappresentano una soluzione pratica e comoda per aprire e chiudere la porta. Acquistabili in un ampio range di misure, forme, materiali e dimensioni, arrivano a soddisfare pienamente ogni tipologia di richiesta professionale, anche quelle più particolari. Il professionista che sceglie i prodotti Würth ha la certezza di poter fare affidamento su delle componenti di elevata qualità che non tralasciano mai l’estetica. Si tratta infatti di referenze progettate in ogni minimo dettaglio e dal design accattivante che può essere impiegato con facilità in ogni tipo di contesto. Naviga in questa sezione dello store dedicata interamente alle maniglie porte vetro e acquista tutto quello che ti serve per effettuare un’installazione precisa e accurata in tutti i contesti professionali. Una volta completato il check-out, riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore, con la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un’assistenza tecnica pronta a rispondere a ogni domanda.