Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portachiavi in plastica rigida

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portachiavi in plastica rigida

Realizzato in plastica rigida resistente (0,93 mm di spessore)

  • Lunghezza: 70 mm
  • Larghezza: 38 mm
  • Materiale: Polipropilene - PP
  • In dotazione: 200 x key fobs incl. steel rings, 2 x special waterproof pens

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Lunghezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0824010060
Bianco 70 mm 38 mm Polipropilene - PP
1 pz.
0824010061
Giallo 70 mm 38 mm Polipropilene - PP
1 pz.
0824010063
Blu 70 mm 38 mm Polipropilene - PP
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
Disponibile in 4 colori diversi



Per un'officina ordinata e ben organizzata



Contenuto:


  • 200 portachiavi con anelli in acciaio

  • Due penne speciali resistenti all'acqua