Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portalibretto neutro per auto GREEN
Con bottone, in materiale ecosostenibile
- Lunghezza x larghezza x altezza: 243 x 163 x 8 mm
- Colore: Marrone
- Peso prodotto (per pezzo): 47 g
- Larghezza: 163 mm
- Lunghezza: 243 mm
- Altezza: 8 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In materiale ecosostenibile TEXON, certificato FSC
- Con chiusura a bottone
- Disponibile in 2 colori
- Misure 240 x 160 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.