Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Girafiliere DIN 225
Con impugnature in acciaio avvitate per il montaggio di filiere chiuse e preintagliate a norma DIN EN 22568 e DIN EN 24231.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design resistente e fissaggio sicuro
Struttura in zinco pressofuso con viti di serraggio zigrinate e punta a 90° per il montaggio di filiere.
La filiera viene collocata nella portafiliera all'altezza della vite centrale. Le viti vengono serrate per mezzo di un cacciavite. La filiera viene posizionata in verticale sul pezzo in lavorazione. Può essere usata da entrambi i lati. Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di olio da taglio. Dopo due giri, il taglio può essere spezzato con delle brevi rotazioni all'indietro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.