Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro sicuro anche in caso di utilizzo di forze elevate
Capacità di carico molto elevata rispetto ai modelli standard, grazie alla nuova geometria dell'utensile e a un nuovo processo produttivo con tolleranze più severe
Funzionamento confortevole
Le viti di bloccaggio robuste con buona scorrevolezza e zigrinatura a croce fine consentono il bloccaggio della filiera senza l'ausilio di un cacciavite
Produzione sostenibile
Manici neri rivestiti in acciaio e corpo della filiera verniciato a polvere
La filiera viene collocata nella scanalatura del portafiliera all'altezza della vite centrale. Innanzitutto, la vite centrale viene fissata con un cacciavite. Quindi le due viti opposte vengono serrate, in modo che la filiera sia fissata correttamente. Quindi, è il turno delle due viti rimanenti che fissano la filiera. Infine la filiera viene posizionata verticalmente sul pezzo. Grazie ai due manici, è possibile applicare una forza maggiore e le operazioni di taglio sono più semplici. Le filiere "HSS Performance" e "HSCo Multi Performance" possono essere utilizzate sui due lati in quanto entrambi taglienti. Durante il taglio, è necessario utilizzare una quantità sufficiente di lubrificante. Dopo due giri, il taglio può essere spezzato con delle brevi rotazioni all'indietro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.