Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portafiliere per avvitatori 6 pezzi
Innovativo adattatore in acciaio di alta qualità che include apposite guide per filiere M3-M8 per il taglio e la riparazione rapidi e ottimali di filetti maschio con avvitatori a batteria e torni in combinazione con filiere HSS Performance e HSCo Multi Performance in dimensioni 25x9 mm. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Economico
Occorre un solo adattatore per taglio M3-M10 e riparazione di filetti maschio M3-M12 con le filiere.
Sostituzione rapida delle filiere
Il sistema di bloccaggio a sfera consente di bloccare o sbloccare rapidamente le filiere nell'adattatore.
Utilizzo semplice
- I simboli sull'adattatore facilitano il corretto utilizzo.
- Le cavità consentono di vedere la filettatura maschio tagliata e rimuovere eventuali trucioli inceppati.
- La lunghezza della filettatura tagliata o riparata può essere letta con precisione utilizzando la scala applicata.
- Il contenitore per trucioli integrato nelle guide delle filiere raccoglie i trucioli grossolani e garantisce un processo pulito e sicuro.
Guide per filiere M3-M8 incluse
- Per il taglio verticale di precisione della filettatura.
- Con contenitore per trucioli integrato, per raccogliere i trucioli più grandi e garantire una lavorazione pulita e sicura.
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Per le istruzioni dettagliate, le precauzioni di sicurezza e la risoluzione dei problemi, fare riferimento al manuale di istruzioni.
- Basta collocare la filiera nell'adattatore portafiliera e bloccarla.
- La portafiliera inclusa nel contenuto può essere utilizzata anche per un imbocco perpendicolare semplice. A tal fine, basta spingere la guida della filiera direttamente nella scanalatura del portafiliere con il triangolo rivolto in avanti e fissarla compiendo un quarto di giro.
- È essenziale rimuovere la guida dopo il taglio.
- Fissare saldamente l'adattatore nel mandrino del trapano avvitatore a batteria o del tornio.
- Applicare refrigerante o lubrificante e tagliare il filetto maschio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.