Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore da 1/4" 2-in-1
Porta inserti e porta bussola con un unico utensile grazie ad una ghiera scorrevole
- Attacco: E 6.3 (1/4 poll.)
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Profilo anteriore: 1/4 poll.
- Tipo profilo anteriore: Esagono incassato e quadro esterno
- Lunghezza: 60 mm
- Lunghezza lama: 26 mm
- Diametro boccola: 13 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con il semplice scorrimento, la bussola può essere utilizzata come adattatore per chiave a bussola e portainserti
- Portalama 1/4" E 6.3 per inserti per chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4" o esagonale da 1/4"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.