Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adattatore da 1/4" 2-in-1
Adattatore da 1/4" 2-in-1 - 1
Adattatore da 1/4" 2-in-1 - 2
Adattatore da 1/4" 2-in-1 - 3
Adattatore da 1/4" 2-in-1 - 4
Adattatore da 1/4" 2-in-1 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore da 1/4" 2-in-1

Porta inserti e porta bussola con un unico utensile grazie ad una ghiera scorrevole

  • Impronta: E 6,3 (1/4 poll.)
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Misura punta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Esagono incassato interno e quadro esterno
  • Diametro boccola: 13 mm
  • Lunghezza lama: 26 mm
  • Lunghezza: 60 mm
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
Cod. art. Impronta Tipo di attacco Misura punta Tipo punta Numero UI
Prezzo/UI
0614176636
E 6,3 (1/4 poll.) Esagono esterno 1/4 poll. Esagono incassato interno e quadro esterno
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
  • Con il semplice scorrimento, la bussola può essere utilizzata come adattatore per chiave a bussola e portainserti

  • Portalama 1/4" E 6.3 per inserti per chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4" o esagonale da 1/4"