Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portainserti 1/4" magnetico, con mandrino a sostituzione rapida - extrasottile
Portainserti 1/4" magnetico, con mandrino a sostituzione rapida - extrasottile - 1
Portainserti 1/4" magnetico, con mandrino a sostituzione rapida - extrasottile - 2
Portainserti 1/4" magnetico, con mandrino a sostituzione rapida - extrasottile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portainserti 1/4" magnetico, con mandrino a sostituzione rapida - extrasottile

Mandrino a sostituzione rapida - extrasottile con boccola girevole.

  • Impronta: E 6,3 (1/4 poll.)
  • Tipo di attacco: Esagono
  • Misura punta: C 6,3 (1/4 poll.)
  • Tipo punta: Esagono incassato interno in poll.
  • Diametro boccola: 10,7 mm
  • Lunghezza lama: 26 mm
  • Lunghezza: 66 mm
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
Cod. art. Impronta Tipo di attacco Misura punta Tipo punta Numero UI
Prezzo/UI
0614176634
E 6,3 (1/4 poll.) Esagono C 6,3 (1/4 poll.) Esagono incassato interno in poll.
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
Mandrino a sostituzione rapida


  • Il mandrino rapido evita l'espulsione accidentale dell'inserto dal portainserti

  • Espulsione rapida dell’inserto grazie alla ghiera che permette la sostituzione con una mano

Magnetico


  • Il magnete garantisce un fissaggio a tenuta della vite sull'inserto, garantendo così una facile applicazione della vite

Design molto sottile (diametro max: 10,7 mm)


  • Ideale in spazi ristretti

Boccola girevole per un avvitamento comodo


  • La boccola non gira durante l'avvitamento.

Per inserti con attacco esagonale esterno a norma DIN 3126

Indicazione