Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portainserti da 1/4", E 6.3
Portainserti da 1/4", E 6.3 - 1
Portainserti da 1/4", E 6.3 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portainserti da 1/4", E 6.3

Portainserti magnetico con mandrino a sostituzione rapida per l'inserimento degli inserti con una sola mano

  • Impronta: E 6,3 (1/4 poll.)
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Misura punta: 1/4 poll.
  • Tipo punta: Esagono incassato interno
  • Diametro boccola: 15 mm
  • Lunghezza lama: 20 mm
  • Lunghezza: 51 mm
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
Cod. art. Impronta Tipo di attacco Misura punta Tipo punta Numero UI
Prezzo/UI
0614176755
E 6,3 (1/4 poll.) Esagono esterno 1/4 poll. Esagono incassato interno
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
Sicuro


L'inserto si aggancia automaticamente



Inserimento e rimozione degli inserti facile


Il meccanismo a molla semplifica la sostituzione degli inserti.