Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portalistello per listelli di colmo Vario
Montaggio con tutte le dimensioni regolari di viti da Ø 6 mm (lunghezza minima: 80 mm)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Portalistello universale per colmi, regolabile in altezza
- Installazione e regolazione facili e veloci dei listelli di colmo
- Applicazioni versatili con viti di diversa lunghezza
- Forza di estrazione maggiore rispetto ai portalistelli tradizionali
- Materiale: poliammide ad alta resistenza, stabilizzata ai raggi UV e resistente alle intemperie
Secondo le linee guida della ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade), i produttori devono verificare i carichi nominali dei portalistelli per listelli di colmo. I dispositivi di fissaggio utilizzati devono anche essere in grado di assorbire una forza di 0,6 kN per metro perpendicolare alla posizione della cresta o del colmo. Se utilizzato insieme alle viti Würth Assy, il portalistello per listelli di colmo Vario raggiunge una forza di 0,6 kN per punto di fissaggio con una profondità di avvitamento di soli 40 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.