Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Montaggio con tutte le dimensioni regolari di viti da Ø 6 mm (lunghezza minima: 80 mm)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Secondo le linee guida della ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade), i produttori devono verificare i carichi nominali dei portalistelli per listelli di colmo. I dispositivi di fissaggio utilizzati devono anche essere in grado di assorbire una forza di 0,6 kN per metro perpendicolare alla posizione della cresta o del colmo. Se utilizzato insieme alle viti Würth Assy, il portalistello per listelli di colmo Vario raggiunge una forza di 0,6 kN per punto di fissaggio con una profondità di avvitamento di soli 40 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.