Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portamaschi con cricchetto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portamaschi con cricchetto

Versione corta

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Ideale per Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071542 02
Maschio M5 - M12, attacco quadro 4,5 -8 mm 100 mm Acciaio
1 pz.
071542 01
Maschio M3 - M8, attacco quadro 2,4 -5,5 mm 85 mm Acciaio
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
Per filettature destrorse e sinistrorse