Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portaoggetti
Per sistemare la minuteria in modo definito e ordinato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impilabile
Fondo ondulato
Facilita l'impugnatura di merce piccola
Cassetti con etichetta di identificazione coperta
Resistenti all'olio e alla maggior parte degli acidi
In polipropilene riciclabile e resistente
Resistente a temperature da -20°C a +75°C
Pareti divisorie disponibili come accessori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.