Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portafinestre
Portafinestre - 1
Portafinestre - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portafinestre

Presa per il trasporto e il sollevamento di finestre e pannelli.

  • Apertura di serraggio min/max: 40-100 mm
  • Peso di carico max: 120 kg
  • Lunghezza: 240 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Larghezza: 235 mm
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
Cod. art. Apertura di serraggio min/max Peso di carico max Lunghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
071567 46
40-100 mm 120 kg 240 mm 170 mm
2 pz.
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
Presa estremamente sicura e di lunga durata


Ganasce di serraggio in plastica di alta qualità con rivestimento in gomma vulcanizzata.



Nessuna decolorazione


Il rivestimento in gomma trasparente evita eventuali macchie di colore sul pezzo in lavorazione.



Lavoro senza sforzo


Design ergonomico del manico



Flessibile


La forma a forcella permette il facile inserimento delle ganasce sia nel fianco che nel lato superiore del pezzo.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo con gru, paranchi o simili