Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portapilastro rotondo
Portapilastro rotondo - 1
Portapilastro rotondo - 2
Portapilastro rotondo - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portapilastro rotondo

  • Versione: Tondo
  • Spessore: 2,5 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Perno di riferimento richiesto: 2 pezzi, diametro 10 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro foro Formato piastra base Distanza tra fissaggi piastra base Peso Numero UI
Prezzo/UI
0681550221
120 mm 1210 g
1 pz.
0681550220
10,5 mm 180 x 180 x 2,5 mm 150 mm 1944 g
1 pz.
0681550320
10,5 mm 150 x 150 x 2,5 mm 120 mm 1294 g
1 pz.
0681550300
10,5 mm 150 x 150 x 2,5 mm 120 mm 1250 g
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
  • Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua

  • Fissaggio alla base tramite tassello

  • Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno