Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portapilastro con fissaggio alla base
Composto da due elementi, tassellabile alla base, fissaggio della trave con larghezze regolabili. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree interne ed esterne.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- > 80 mm
- Materiale: acciaio
- Superficie: Zincato a caldo Sendzimir
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno secondarie leggere non portanti (ad esempio recinzioni) in aree all'aperto
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite da legno o ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M10: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.