Portaposate professionale
Un comodo portaposate di tipo professionale consente di trasformare un qualsiasi cassetto rendendolo idoneo a contenere posate di varie tipologie e dimensioni, o anche alcune tipologie di piccoli utensili. Proponiamo modelli di portaposate professionale adatti ad essere sfruttati anche in cassetti ad alto utilizzo, per i quali è importante avere a disposizione accessori robusti e resistenti, ma anche pratici da usare ogni giorno.
Portaposate da cassetto
Un classico portaposate da cassetto trasforma un contenitore rettangolare, offrendo diversi scomparti in cui posizionare posate diverse tra loro. Il portaposate si può però sfruttare in qualsiasi situazione in cui sia necessario creare dei vani all’interno di un cassetto. Questo prodotto da noi proposto è progettato per offrire una grande stabilità, offre un bordo largo, un design elegante e moderno e crea un vano trapezoidale all’interno del cassetto. Si tratta di un porta posate da cassetto versatile, in quanto è possibile ritagliare il bordo esterno a piacere, in modo da adattare l’accessorio al contenitore in cui deve essere inserito. Chiaramente è essenziale per la clientela scegliere il portaposate da cassetto in modo adeguato, verificandone le dimensioni e le potenziali modifiche possibili.
Portaposate: tipo di materiale
Per il portaposate materiale diversi sono disponibili all’interno del nostro store. Un portaposate in legno è perfetto per qualsiasi situazione, anche quando è importante che l’accessorio mostri una certa resistenza agli urti. I porta posate plastica proposti a questa pagina del nostro store sono comunque robusti e resistenti, anche se per l’uso intensivo il legno risulta un materiale più versatile.
Il portaposate in legno proposto a questa pagina si può adattare a tutti i cassetti disponibili in commercio. Ne offriamo diversi modelli, adatti a sostegni di larghezza che va dal 400 mm fino a un massimo di 900 mm; in questo modo è più semplice trovare il portaposate legno più adatto alla specifica situazione. Il fondo è in MDF 4 impiallacciato betulla mentre i bordi sono in betulla massiccia, verniciata trasparente. Ogni modello di questo portaposate in legno deve essere utilizzato con una prolunga per la profondità in modo da adeguarlo alle dimensioni del cassetto in cui è inserito.
Il portaposate in plastica non ha dimensioni modificabili, se non dopo averne compromesso la funzionalità. Per questo proponiamo tanti e diversi modelli di porta posate di plastica, molto facili da pulire e resistenti ai graffi. Il bordo ampio può essere ritagliato, in modo da adattare alla perfezione il portaposate al contenitore in cui lo si inserisce. Alla pagina dedicata agli accessori interni per mobili da cucina sono disponibili diverse altre tipologie di accessori.