Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portaposate in legno
Portaposate in legno - 1
Portaposate in legno - 2
Portaposate in legno - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portaposate in legno

Adatto a tutti i cassetti disponibili in commercio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • È possibile tagliare i bordi del portaposate fino a raggiungere la dimensione desiderata tramite l'utilizzo dell'accessorio indicato per regolare la larghezza

  • Betulla, fondo: Fondo in MDF 4 mm impiallacciato con betulla

  • Verniciato trasparente (vernice DD)

  • I divisori da 8 mm sono incollati e fissati alla base
Indicazione

Ogni portaposate necessità di una prolunga per la profondità per regolare la profondità.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.