Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portarotolo carta laterale per carrelli portautensili
Portarotolo carta robusto per carrelli portautensili Basic 8.4/8.8 e Pro 8.4
- Per carrello per officina: Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8,4
- Larghezza: 437 mm
- Altezza: 185 mm
- Profondità: 218,5 mm
- Colore: Nero intenso RAL 9005, strutturato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Compatibilità versatile: Il portarotolo di carta è adatto per i carrelli portautensili BASIC 8.4, BASIC 8.8 e Pro 8.4 e garantisce la massima efficienza e praticità in officina.
- Robusto e pratico: Il portarotolo è realizzato con materiali di alta qualità, per facilitare la sostituzione del rotolo e garantire che la carta possa essere strappata in modo corretto. La barra di strappo assicura inoltre che la carta non si srotoli da sola.
- Formato ideale per tutti i rotoli di carta per pulizia standard: Il portarotolo è adatto per tutti i rotoli di carta per pulizia standard e garantisce quindi una gestione facile e senza problemi.
Carrelli portautensili Basic 8.4 e 8.8 e carrello portautensili Pro 8.4
Facile da installare tramite aggancio laterale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.