Portascarpe da parete
Il portascarpe da parete risulta molto utile quando si tratta di mantenere l'ordine. Infatti non è opportuno nella sistemazione di una casa mantenere le scarpe in maniera disordinata, dando un senso di confusione. Da questo punto di vista i portascarpe a parete possono risultare piuttosto utili, perché possono essere posizionati in un angolo specifico per organizzare le calzature in diversi settori. Esistono diversi tipi di portascarpe. Ci sono per esempio quelli in metallo, con design lineari e semplici, oppure quelli per la porta, che si appendono dietro la porta in modo da mantenerli sempre in una posizione più nascosta. In ogni caso la caratteristica che accomuna questi prodotti è quella di poter dare una mano nell'organizzare lo spazio nell'ambiente domestico. È molto importante avere sempre in casa un prodotto come il portascarpe in acciaio cromato o il portascarpe da appendere.
Questi accessori interni per mobili costituiscono il punto di riferimento per chi vuole avere sempre una casa in ordine e per chi vuole fare valere le capacità pratiche di organizzazione degli ambienti. Il portascarpe si può posizionare in varie stanze, anche nello spogliatoio o nell'armadio. Può essere direttamente attaccato al muro, dando il vantaggio di garantire un risparmio di spazio significativo. Possiamo anche sostituire la tipica scarpiera da pavimento, in modo da adottare un sistema di organizzazione più funzionale. Così finiremo con l'avere più spazio in casa, con le scarpe sempre a portata di mano. Da non dimenticare che un portascarpe può dare anche un tocco decorativo. D'altronde pensiamo al fatto che ogni nicchia, ogni parete o ogni armadio sono facilmente attrezzabili con prodotti di questo genere. Ce ne sono anche alcuni estendibili in larghezza e alcuni modelli possono essere montati anche sul fondo di un vano, per occupare sempre meno spazio.
Porta scarpe da muro: le caratteristiche essenziali
Il porta scarpe da muro può essere sistemato in vari ambienti. Abbiamo fatto precedentemente riferimento allo spogliatoio, perché se si ha a disposizione questo ambiente si può mettere anche vicino all'appendiabiti o allo stendibiancheria. Quello da appendere può essere posizionato anche sulla porta, come abbiamo già indicato, e con gli opportuni lavoretti e con più strumenti si può trovare anche la soluzione di attaccarlo al muro. Qualunque sia la sua sistemazione, il portascarpe da appendere di certo facilita l'organizzazione dell'abitazione. È utile per i professionisti che devono effettuare dei lavori per conto di terzi quando devono dare dei suggerimenti di praticità.