Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Portatarga, completo

Portatarga auto per uso professionale

Chi lavora in un’officina si può trovare a dover sostituire un portatarga dell'auto, in seguito a rotture causate da incidenti o da cause diverse. Sul nostro store online proponiamo sia alcuni modelli di portatarga anteriore per auto, che posteriore, in modo che sia facile per il professionista trovare il ricambio di cui ha bisogno. Non sempre i veicoli presentano un portatarga per auto posteriore e anteriore che differiscono tra di loro; in alcuni casi i portatarga sono quindi intercambiabili. Il portatarga San Marino si può utilizzare come portatarga per auto anteriore e posteriore; la particolare forma di questo portatarga ne consente l’utilizzo per i veicoli immatricolati a San Marino. È in materiale plastico speciale, che non si rovina con l’esposizione alle intemperie e ai raggi solari diretti; questo garantisce una lunga durata del portatarga per auto nero. Questa specifica tipologia di portatarga ha forma leggermente più allargata e ristretta rispetto a quelli utilizzati sui veicoli italiani. Il professionista può trovare sul nostro store online anche un portatarga Basixx completo neutro, un prodotto con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Anche in questo caso si può utilizzare come portatarga per auto posteriore o anteriore, a seconda delle specifiche necessità. Si sfrutta per una targa che misura cm 520 x 110; è in plastica di colore nero. Esso presenta inoltre un sistema con listello intercambiabile; semplice da maneggiare anche in spazi ristretti, la barra si fissa dalla parete anteriore. Si tratta di un accessorio che si adatta con facilità ai contorni curvi del veicolo, conforme alla direttiva UE CEE 74/483. Ricordiamo che le targhe degli autoveicoli devono essere sempre perfettamente leggibili. In caso di urto, che porta alla necessità di sostituire un portatarga, può essere necessario anche rivolgersi alla motorizzazione per la sostituzione della targa secondo i termini di legge.