Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portatubi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portatubi

Per il trasporto di merci lunghe, per esempio tubi

  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Rivestito a polvere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Lunghezza min/max Profondità Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963545601
LW1 1000-1650 mm 200 mm 4,2 kg
1 pz.
0963645601
1000-1650 mm 200 mm 9,200 kg
1 pz.
0963645607
1650-3050 mm 270 mm 6,400 kg
1 pz.
0963645605
1650-3050 mm 330 mm 8,200 kg
1 pz.
0963645606
2670-4030 mm 270 mm 10,600 kg
1 pz.
0963645604
1650-3050 mm 200 mm 5,600 kg
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
  • Con anta per un prelievo facile

  • Lunghezza regolabile in base al veicolo

  • Può essere fissato direttamente sull'allestimento o alla parete

  • Tappetino antiscivolo e fascia elastica per il fissaggio del carico disponibili come accessori
IndicazioneStaffa di montaggio opzionale per montaggio indipendente Art. n° 0963 545 603 per una profondità di 200 mm Art. n° 0963 545 608 per una profondità di 270 mm Art. n° 0963 545 605 non può essere installato da solo