Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portautensili
Consente di tenere a portata di mano gli utensili principali per la manutenzione degli pneumatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego vario grazie a 4 potenti magneti con una forza di tenuta max. di 5 kg
Ideale per il fissaggio a ponti sollevatori o alle cassette degli attrezzi
Gli utensili essenziali a portata di mano
Per esempio un avvitatore pneumatico, una chiave dinamometrica e fino a quattro bussole
Supporti con rivestimento ad immersione
per lo stoccaggio sicuro e protetto degli utensili
Robusto e resistente
- Struttura in acciaio con spessore di 1,6 mm
- Superficie verniciata a polvere nera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.