Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi

Composto da 2 batterie ricaricabili M-CUBE W-CONNECT agli ioni di litio da 18 V e da un caricabatterie ALG M-CUBE da 18 V.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico pacchetto composto da batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V compatte, potenti e di lunga durata per un uso professionale e universale, nonché da un apposito caricabatterie:


  • Due batterie robuste e potenti e un caricabatterie

  • Peso ridotto, prestazioni elevate e dissipazione ottimale del calore

  • Lunga durata e sfruttamento ottimale delle prestazioni

  • Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo a cella singola

  • La carcassa robusta con componenti morbidi protegge la batteria da danni in caso di caduta e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.

  • Indicatore LED dello stato di carica per il monitoraggio continuo della capacità della batteria

  • Compatibile con tutti i prodotti del sistema batteria M-CUBE da 18 V

  • Compatibile con W-CONNECT: La batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT è dotata di una connessione per un modulo Bluetooth®, che in futuro collegherà in rete i dispositivi per facilitare la gestione delle risorse.