Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pozzetto per pavimento Per catenaccio
- Materiale: Ottone
- Superficie: Base
- Profondità penetrazione: 17 mm
- Profondità di montaggio: 29 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto come alternativa alla piastra di riscontro fornita per il catenaccio
Previene i depositi di sporcizia al fondo del foro grazie al tappo di chiusura ammortizzato
Semplice foratura invece della lunga operazione di mortasatura
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.