Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria ricaricabile NiMH ad alta capacità Precaricati
Prestazioni superiori del 35% rispetto alle batterie ricaricabili NiMH tradizionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ideale per applicazioni con elevati requisiti energetici
Utilizzabile immediatamente poiché la batteria ricaricabile è già carica
Resistenza
- Le batterie ricaricabili devono essere sostituite meno spesso grazie alla minore autoscarica e alla maggiore capacità rispetto alle batterie tradizionali
- Le batterie perdono una carica minima anche se non vengono caricate per un lungo periodo di tempo
Rispetta l'ambiente
- La composizione di questo tipo di batteria ricaricabile la rende meno dannosa per l'ambiente
Nessun effetto memoria e possibilità di carica rapida
- Inoltre, le batterie ricaricabili possono essere ricaricate rapidamente senza ridurne la durata
Adatte per fotocamere digitali, orologi a parete, strumenti di misurazione, prodotti medicali, prodotti per la casa, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.