Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa di riparazione ABS/EBS Easy 24 V Per impianti frenanti
- Per diametro cavo: 16 mm
- Design contatto: Contatto a vite
- Esecuzione: Cappuccio lamellare
- Materiale dei contatti: Lega di rame
- ISO: 7638
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione facile e veloce
I contatti dispongono di collegamento a vite per semplificare l'attacco e il distacco
Nessun rischio d'interscambio
Nessuna ulteriore istruzione necessaria grazie alla marcatura con colori dei cavi standardizzati
Inserto contatto come componente completo
- Nessuna perdita di contatti singoli
- Per il montaggio e lo smontaggio non sono necessari utensili speciali
I requisiti secondo ADR esigono l'uso di tubetti terminali con contatti a vite.
Approvazione ADR, certificato TÜV, conforme a ISO 7638
Per veicoli motrici, rimorchi e semirimorchi con ABS (sistema frenante antibloccaggio) o EBS (sistema frenante elettronico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.