Comprende 7 contatti a crimpare (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Incluse due diverse guarnizioni in gomma per le linee di tubi flessibili fino a Ø 15 mm o tubi corrugati ND13 (diametro nominale)
Approvazione ADR, certificato TÜV, conforme a ISO 7638
In dotazione su veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio
Per veicoli motrici, rimorchi e semirimorchi con ABS (sistema frenante antibloccaggio) o EBS (sistema frenante elettronico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.