Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa a 13 pin da 12V Con contatto divisibile per retronebbia
- Materiale: Materiale plastico
- Design contatto: Contatto a vite
- Materiale dei contatti: Lega rame-zinco
- Corrente max: 25 A
- Classe di protezione IP: IP 54
- ISO: 11446
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completa di guarnizione in gomma
Sistema a 13 pin
- Sistema con connettore a baionetta
- Temperatura di esercizio: Da -40 °C a +85 °C
- Corrente nominale: max. 25 A (con filo 2,5 mm²)
- Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 11446
- Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione
Conforme alla norma ISO 11446
Classe di protezione IP 54
Montata su veicolo trattore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.