Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 13 poli 12 V
Presa a 13 poli 12 V - 1
Presa a 13 poli 12 V - 2
Presa a 13 poli 12 V - 3
Presa a 13 poli 12 V - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 13 poli 12 V

Con contatto divisibile per retronebbia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Completa di guarnizione in gomma



Sistema a 13 pin


  • Sistema con connettore a baionetta

  • Temperatura di esercizio: Da -40 °C a +85 °C

  • Corrente nominale: max. 25 A (con filo 2,5 mm²)

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 11446

  • Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione

Conforme alla norma ISO 11446



Classe di protezione IP 54