Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 2 pin 6 V-24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 2 pin 6 V-24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione migliorata contro gli schizzi d'acqua e lo sporco


grazie al tappo a vite



Temperatura di esercizio: da -40 °C a +105 °C



Corrente nominale massima: 16 A



Cavo da 30 cm, 2,5 mm2 con alloggiamento con rivestimento a estrusione in plastica

Conforme alla normativa ISO 4165



Classe di protezione: IP 67