Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 3 pin 6 V-24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 3 pin 6 V-24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85 °C

  • Corrente nominale massima: 25 A (con cavo da 2,5 mm2), 16 A (con cavo da 1,5 mm2)

  • I contatti a vite resistono a carichi di trazione maggiori

  • Il coperchio protegge il connettore nella presa