Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 3 poli da 12V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 3 poli da 12V

  • Design contatto: Contatto a pressione
  • Materiale carcassa: Plastica
  • Materiale contatti: Lega rame-zinco
  • Corrente max: 25 A
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • DIN: 9680
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
Cod. art. Design contatto Materiale carcassa Materiale contatti Corrente max Numero UI
Prezzo/UI
0555315200
Contatto a pressione Plastica Lega rame-zinco 25 A
2 pz.
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
Protezione migliorata contro gli schizzi d'acqua e lo sporco


grazie al raccordo filettato con guarnizione di gomma

Conforme alla normativa DIN 9680



Classe di protezione: IP 54