Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 7 pin da 24 V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 7 pin da 24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dati generali:


  • La versione N è conforme alla norma ISO 1185

  • La versione S è conforme alla norma ISO 3731

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il pin impedisce lo scambio delle versioni N e S


Corrente nominale massima: 25 A (con cavo 2,5 mm²), 16 A (con cavo 1,5 mm²)



La consegna è completa di passacavo in gomma