Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa a 7 pin da 24 V
- Materiale della carcassa: Plastica
- Tensione nominale: 24 V/DC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dati generali:
- La versione N è conforme alla norma ISO 1185
- La versione S è conforme alla norma ISO 3731
- Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731
- Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il pin impedisce lo scambio delle versioni N e S
Corrente nominale massima: 25 A (con cavo 2,5 mm²), 16 A (con cavo 1,5 mm²)
La consegna è completa di passacavo in gomma
In dotazione su veicolo motrice e rimorchio o semirimorchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.