Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 7 pin da 24 V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 7 pin da 24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dati generali:


  • La versione N è conforme alla norma ISO 1185

  • La versione S è conforme alla norma ISO 3731

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il pin impedisce lo scambio delle versioni N e S


Corrente nominale massima: 25 A (con cavo 2,5 mm²), 16 A (con cavo 1,5 mm²)



La consegna è completa di passacavo in gomma