Il retronebbia è spento sul veicolo trattore, non appena viene agganciato un rimorchio
Sistema a 7 poli:
- La cavità del coperchio mantiene il connettore nella presa
- Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione
- Temperatura di esercizio: Da -25°C a +75°C
- Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO1724
- Corrente nominale: Max. 25 A (con filo da 2,5 mm2)
Conforme alla norma ISO 1724 (versione N)
Montata su veicolo trattore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.