Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa a 7 poli da 24V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 7 poli da 24V

  • Materiale carcassa: Plastica
  • Tensione nominale: 24 V/CC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Design contatto Versione Materiale del coperchio Materiale contatti Numero UI
Prezzo/UI
0555305287
Con presa
1 pz.
0555306288
Contatto a pressione Tipo S Alluminio Lega rame-zinco
1 pz.
0555306287
Contatto a pressione Tipo N Alluminio Lega rame-zinco
1 pz.
0555506412
Contatto a vite Tipo S Alluminio Lega rame-zinco
1 pz.
0555506411
Contatto a vite Tipo N Alluminio Lega rame-zinco
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
Dati generali:


  • La versione N è conforme alla norma ISO 1185

  • La versione S è conforme alla norma ISO 3731

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il perno impedisce lo scambio delle versioni N e S


Corrente nominale massima 25 A (con filo 2,5 mm ²), 16 A (con filo 1,5 mm ²)



La consegna è completa di passacavo in gomma