Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa da incasso EST-1
Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali
- Materiale: Metallo/plastica
- Colore: Colore acciaio inossidabile, Nero
- Lunghezza: 181 mm
- Larghezza: 96 mm
- Altezza: 7 mm
- Diametro di montaggio: 80 mm
- Per spessore piastra: Max. 50 mm
- Numero collegamenti: 3 PZ
- Numero prese: 1 pezzo
- Tensione di ingresso: 250 V
- Lunghezza cavo: 3000 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione I/messa a terra protettiva
- In dotazione: 1 x built-in socket with 1 grounding contact socket and 2 USB chargers, 3 m connecting cable and plug
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con 1 presa con contatto di protezione e 2 caricabatterie USB
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.