Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa da incasso EST-3
Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Nero, Bianco
- Lunghezza: 68 mm
- Larghezza: 68 mm
- Altezza: 50 mm
- Diametro di montaggio: 56 mm
- Per spessore piastra: 10 - 40 mm
- Numero prese: 1 pezzo
- Tensione nominale: 250 V
- Tensione di ingresso: 250 V
- Tensione in uscita: 250 V
- Lunghezza cavo: 200 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione I/messa a terra protettiva
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con 1 presa con contatto di protezione
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.