Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa da parete, doppia, con presa USB doppia
Con due prese di alimentazione e una presa USB doppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 prese di alimentazione, 12-24 volt
- Diametro presa 21 mm
- 1 presa di alimentazione USB doppia, da 5 V (2 x 2,5 A)
- Consente di collegare fino a 4 dispositivi
- Corrente nominale 16 A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.