Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa industriale CEE 250¬V/ 6 H
Pressacavo esterno con funzione fermacavo e protezione contro la piegatura del cavo
- Numero poli: 3 PZ
- Tensione nominale: 250 V/CA
- Colore: Blu
- Classe di protezione IP: IP 44
- Tipo di meccanismo di bloccaggio: Accoppiamento a baionetta
- Materiale della carcassa: PA - Poliammide
- Materiale dei contatti: Ottone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Apertura del corpo tramite meccanismo a molla
A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.