Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa tedesca Per cavi fino a 3G 2,5 mm²
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 250 V/CA
- Classe di protezione IP: IP 20
- Diametro cavo max: 13 mm
- Esecuzione: Senza coperchio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'area di presa ottimizzata offre una migliore tenuta per un inserimento sicuro e rimozione del giunto
- Con protezione anti-attorcigliamento (guarnizione a membrana) e anello di rinforzo per una maggiore durata dell'ingresso dei cavi
Per uso in ambienti interni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.