Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa service H24HP
La H24HP è una macchina robusta, ideale per l’utilizzo sul posto e azionata da una pompa manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La H24HP con 140 tonnellate di forza di pressatura garantisce pressature fino ad 1.1/2” ed è dotata di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Precisa
- √ Affidabile
- √ Utensile per il cambio rapido dei morsetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.